メイン画像

JOY-1000 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 12429859 JOY-1000 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 12429859

真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12429859 品番 JOY-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

デザインボトルの第二弾、新構造飲み口の大容量ケータイマグ新登場

質量(kg)0.4 チャコール (CHL) 容量(L)1 本体寸法(mm)85×100×290 材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・ループ・せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン・ボディリング・ソコカバー:シリコーンゴム 口径(mm)44 保温効力(℃)75以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする