メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12429895
品番
JOY-1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
デザインボトルの第二弾、新構造飲み口の大容量ケータイマグ新登場
質量(kg)
0.6
色
チャコール (CHL)
容量(L)
1.5
本体寸法(mm)
95×110×330
材料
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・ループ・せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン・ボディリング・ソコカバー:シリコーンゴム
口径(mm)
44
保温効力(℃)
79以上(6時間)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)