メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
0.75
色
チャコール (CHL)
注文コード
12429920
品番
JOY-750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
デザインボトルの第二弾、新構造飲み口の大容量ケータイマグ新登場
質量(kg)
0.4
色
チャコール (CHL)
容量(L)
0.75
本体寸法(mm)
85×100×230
材料
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・ループ・せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン・ボディリング・ソコカバー:シリコーンゴム
口径(mm)
44
保温効力(℃)
72以上(6時間)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)