三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12434304 品番 DSVPWAP2-12R-050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,260
販売価格(税別)
46,600

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 長さ(m)50 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)106.6以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする