曜日別特売
DSVPWS1LL-12BR-007-E 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド 12437470

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
長さ(m)7
内容量1本注文コード12437470品番DSVPWS1LL-12BR-007-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,918
販売価格(税別)
35,380

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き

用途
対応サーボモータ:HG-UR72B,HC-LP52B,HC-UP72B,HC-SFS52B,53B,524B,1024B,HC-LFS52B,HC-UFS72B
性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)長さ(m)7接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)77.54以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする