用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
長さ(m)25
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル