曜日別特売
DSVEN-J2ENL-080-E 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド 12441968

三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)80
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
90
100
内容量1本注文コード12441968品番DSVEN-J2ENL-080-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥207,328
販売価格(税別)
188,480

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル

用途
対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS
性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ長さ(m)80接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする