ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H相当品>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12443849
品番
DSVEN-J3EN-002-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,437
販売価格(税別)
¥
7,670
バスケットに入れる
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4
仕様
MR-ENECBL2M-H相当品
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ
長さ(m)
2
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
シールド
あり
定格温度(℃)
80
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル