DSVEN-J3NSL-003-E 三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド 12445240

三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)3
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
内容量1本注文コード12445240品番DSVEN-J3NSL-003-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,274
販売価格(税別)
9,340

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル

用途
対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53,HG-JR73,HG-JR103,HG-JR153,HG-JR203,HG-JR353,HG-JR503,HG-JR703,HG-JR903,HG-JR534,HG-JR734,HG-JR1034,HG-JR1534,HG-JR2034,HG-JR3534,HG-JR5034,HG-JR7034,HG-JR9034,HG-RR,HG-JR,HF-SP,HF-JP53,HF-JP73,HF-JP103,HF-JP153,HF-JP203,HF-JP353,HF-JP503,HF-JP703,HF-JP903,HF-JP534,HF-JP734,HF-JP1034,HF-JP1534,HF-JP2034,HF-JP3534,HF-JP5034,HF-JP7034,HF-JP9034,HC-LP,RP,UP,HA-LP
性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ長さ(m)3接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/RR/UR/HF-SP/JP/LP/RP/UP/HA-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする