用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53,HG-JR73,HG-JR103,HG-JR153,HG-JR203,HG-JR353,HG-JR503,HG-JR703,HG-JR903,HG-JR534,HG-JR734,HG-JR1034,HG-JR1534,HG-JR2034,HG-JR3534,HG-JR5034,HG-JR7034,HG-JR9034,HG-RR,HG-JR,HF-SP,HF-JP53,HF-JP73,HF-JP103,HF-JP153,HF-JP203,HF-JP353,HF-JP503,HF-JP703,HF-JP903,HF-JP534,HF-JP734,HF-JP1034,HF-JP1534,HF-JP2034,HF-JP3534,HF-JP5034,HF-JP7034,HF-JP9034,HC-LP,RP,UP,HA-LP
性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ長さ(m)4接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/RR/UR/HF-SP/JP/LP/RP/UP/HA-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル