曜日別特売
32016XP5 単列円すいころ軸受 32016XP5 NSK(日本精工) 12473986

32016XP5 単列円すいころ軸受 32016XP5 NSK(日本精工) 12473986
32016XP5 単列円すいころ軸受 32016XP5 NSK(日本精工) 12473986
32016XP5 単列円すいころ軸受 32016XP5 NSK(日本精工) 12473986
32016XP5 単列円すいころ軸受 32016XP5 NSK(日本精工) 12473986

単列円すいころ軸受 32016XP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12473986
品番
32016XP5
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。

外径D(Φmm)
125
幅B(mm)
【内輪】29
番号
【NSK】HR32016XJP5
許容回転数(min-1[r.p.m])
2800
内径d(Φmm)
80
幅C(mm)
【外輪】22
幅T(mm)
29
呼び番号
HR32016XJ
JIS等級
5級
基本定格荷重Cor(N)
222000
基本定格荷重Cr(N)
140000
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする