曜日別特売
0572 2103(冷凍温度 校正証明書関連書類付) testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット testo(テストー) 12502345

testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット校正冷凍温度(-30、-20、-10℃)注文コード12502345品番0572 2103(冷凍温度 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥93,400販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

冷蔵庫の温度モニタリングに最適なセット商品
しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ
あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス
Wi-Fi 経由でデータ転送
測定値の自動文書化
クラウドでの無料オンラインストレージ

仕様●EU 指 令(国 際 規 格):EN 12830●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-50 ~ +150 ℃●NTC(分解能):±0.1 ℃校正冷凍温度(-30、-20、-10℃)動作温度(℃)ー30 ~ +50保管温度(℃)-40 ~ +70
注意
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は個人での購入は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は「校正証明書・トレーサビリティ体系図・検査成績書」が付属します。
※校正ポイントはメーカー規定ポイントとなります。(規定ポイントは仕様をご確認ください。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする