曜日別特売

TESTO865サーモグラフィ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット校正サーモ3点(+50、+150、+250℃)注文コード12503849品番0560 8650(サーモ3点 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥269,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

熱画像の撮影が可能です。
設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。
超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。
空間分解能インジケーター付きです。

用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断測定範囲(℃)-20~280内容校正証明書関連書類付精度±2℃、または測定値の±2%の大きい方分解能(℃)0.1保護等級IP54校正サーモ3点(+50、+150、+250℃)放射率0.01~1画素数160空間分解能(mrad)3.4フレームレート9Hz画素数(垂直)120
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする