精度(℃)Pt1000/±0.5 (+50.1 ~ +180℃)±0.5 (-20 ~ 0℃)±0.4 (+0.1 ~ +50℃)湿度-静電容量式/±3 %rH (0 ~ 2 %rH)
±0.03 %rH/K (-20 ~ +50 ℃) (k=1)
±2 %rH (2.1 ~ 98 %rH)
±0.06 %rH/K (+50 ~ +180 ℃) (k=1)
±3 %rH (98 ~ 100 %rH)
長期安定性: ±1 %RH / year
用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に測定範囲(℃)Pt1000/-20~+180、湿度-静電容量式/0 ~ 100 %rH、一般テクニカルデータ/-20~+60内容校正証明書付分解能(℃)0.1校正冷蔵温度(0、+5、+10℃)