曜日別特売
0560 1046 60(常温帯 校正証明書関連書類付) testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計 testo(テストー) 12507121

0560 1046 60(常温帯 校正証明書関連書類付) testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計 testo(テストー) 12507121
0560 1046 60(常温帯 校正証明書関連書類付) testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計 testo(テストー) 12507121
0560 1046 60(常温帯 校正証明書関連書類付) testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計 testo(テストー) 12507121

testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット校正常温帯(+10、+30、+50℃)注文コード12507121品番0560 1046 60(常温帯 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥51,400販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

赤外線放射温度・中心温度計 testo 104-IR BT は、信頼性の高い温度管理を行うための温度計です。1台に放射温度計、中心温度計の2つの機能が搭載されており、製造・調理対象の食品に合わせて使い分けが可能です。HACCPにおける温度管理点 (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。日常の温度管理業務のDXをサポートします。

校正常温帯(+10、+30、+50℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする