曜日別特売
A3311-02 真空断熱携帯タンブラー アスベル 12511165

真空断熱携帯タンブラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)350
内容量1個(1個)注文コード12511165品番A3311-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

保温・保冷に対応で一年中使える!おしゃれカラーの直飲みタイプの水筒です。
ステンレス製なので、夏はひんやり、冬はあったかな温度でドリンクを楽しむことができます。
ワンタッチで開け閉めできるので、フタをくるっと回す手間が省けてすぐ飲めるのがうれしいです。
パッキン一体型なので、付け外しする手間が省け、紛失や付け忘れや付け間違いも防いでくれます。

材質本体=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ・フタ本体=PP、ロックレバー=ABS樹脂、ストッパー=ポリアセタール、バネ・軸=ステンレス鋼、栓=PBT・ABS樹脂(栓部)/シリコーンゴム(パッキン部)、フタパッキン=シリコーンゴムレッド容量(mL)350質量(g)196幅(cm)6.7高さ(cm)17.8奥行き(cm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする