用途夏はメインのスポットクーラーとして使用いただき、冬は補助スポット暖房として夏冬使用可能です。質量(kg)47電源(V)単相100首振自動機能あり電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405x430x825(ダクト含まず)使用環境温度(℃)18~55ドレンタンク容量(L)5(ポリタンク)冷媒HFC R32、冷媒機:全閉型ロータリー(定格940W)、GWP値:地球温暖化係数675、冷媒量(g):280定格電流(A)(50/60Hz)冷房:12.6/13、暖房:12.6/13消費電力(kW)(50/60Hz)冷房:11.5/1.3、暖房:1.25/1.3冷房能力(kW)(50/60HZ)2.12/2.57