ホワイトウルフ
ホワイトウルフの 護身用具
ホワイトウルフ 六角 ガラス割りグリップエンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12553461
品番
WW-HEXG01-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。主にガラス割りを目的として装着します。先端の突起部分は、強度が高い超高硬度のSKD11合金。硬度はHRC55〜60となっています。
材質
スチール鋼(先端の突起部分:強度が高い超高硬度のSKD11合金,硬度はHRC55〜60)
色
ブラック
直径(Φmm)
約30(一番太い部分)
高さ(mm)
約27(取り付け部を除く)
質量(g)
約78目安
対応商品
・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金
注意
※警棒本体は別売りです
※ホワイトウルフ警棒用の設計のため、それ以外の警棒に装着すると5mmほどの隙間ができる場合があります
※グリップエンドの形状違いやグリップエンド部分をはずせない警棒は装着ができません
※ねじ込みがかたい場合があります
※警棒のグリップエンドを外した際、シャフトを入れる方向を間違えないようご注意ください