曜日別特売
MY2H16G-125L-M9B MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12561030

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
125
ポートねじの種類
Mねじ
オートスイッチ品番
M9B
注文コード
12561030
品番
MY2H16G-125L-M9B
参考基準価格(税別)¥99,940販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高さを抑えた薄形・低重心設計

ストローク(mm)
125
配管形式
集中配管形(標準)
形式
リニアガイド形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
スイッチ数
【オートスイッチ】2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ品番
M9B
ポートねじの種類
Mねじ
ガイド追記号
リニアガイド1軸
オートスイッチ有無
関連資料:カタログ(8.95MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする