曜日別特売
MY1H25-800LZ-M9BVL MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12606487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
800
配管形式
標準形
ポートねじの種類
Rc
注文コード
12606487
品番
MY1H25-800LZ-M9BVL
参考基準価格(税別)¥195,360販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現

ストローク(mm)
800
配管形式
標準形
チューブ内径(Φmm)
25
スイッチ数
【オートスイッチ】2
オートスイッチ品番
M9BVL
形式
リニアガイド形
作動方式
複動
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
エンドロックの位置
エンドロックなし
オートスイッチ有無
関連資料:カタログ(32.79MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする