AD1606-20KM2-A (一般校正書類付) 鋳鉄枕型校正用分銅 A&D 12623444

 

AD1606-20KM2-A (一般校正書類付) 鋳鉄枕型校正用分銅 A&D 12623444
AD1606-20KM2-A (一般校正書類付) 鋳鉄枕型校正用分銅 A&D 12623444
AD1606-20KM2-A (一般校正書類付) 鋳鉄枕型校正用分銅 A&D 12623444
AD1606-20KM2-A (一般校正書類付) 鋳鉄枕型校正用分銅 A&D 12623444
AD1606-20KM2-A (一般校正書類付) 鋳鉄枕型校正用分銅 A&D 12623444
AD1606-20KM2-A (一般校正書類付) 鋳鉄枕型校正用分銅 A&D 12623444

鋳鉄枕型校正用分銅

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セット公称値(kg)20注文コード12623444品番AD1606-20KM2-A (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

一般校正証明書付き
枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能
シリアル番号(刻印)入り

用途
ひょう量の大きなはかりの点検、校正に
材質鋳鉄形状枕型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×145×133精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応公称値(kg)20校正証明書一般校正
注意
※ケースは付属していません。
※塗装面をアルコールで洗浄しますと色落ちすることがありますので、おやめください。
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする