曜日別特売
CTG-BR20 ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR イマオコーポレーション 12688937

ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12688937品番CTG-BR20
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
軽荷重仕様です。
ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに
一体成形しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは、単層成形で、Φ40~Φ60は、二重成形になります。)
ウレタン製なので走行音が静かです。

種類ローラー軸穴径(Φmm)6適合ローラーピン:RLP0605材質(本体)ポリウレタン、ショアA95、ブラック質量(g)7材質(ベアリング)スチール、両ゴムシール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする