STAPODGXS5 スタンドポッド スマホ対応 5段式 Kenko(ケンコートキナー) 12767504

 

STAPODGXS5 スタンドポッド スマホ対応 5段式 Kenko(ケンコートキナー) 12767504
STAPODGXS5 スタンドポッド スマホ対応 5段式 Kenko(ケンコートキナー) 12767504
STAPODGXS5 スタンドポッド スマホ対応 5段式 Kenko(ケンコートキナー) 12767504
STAPODGXS5 スタンドポッド スマホ対応 5段式 Kenko(ケンコートキナー) 12767504
STAPODGXS5 スタンドポッド スマホ対応 5段式 Kenko(ケンコートキナー) 12767504
STAPODGXS5 スタンドポッド スマホ対応 5段式 Kenko(ケンコートキナー) 12767504
STAPODGXS5 スタンドポッド スマホ対応 5段式 Kenko(ケンコートキナー) 12767504
STAPODGXS5 スタンドポッド スマホ対応 5段式 Kenko(ケンコートキナー) 12767504

スタンドポッド スマホ対応 5段式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12767504品番STAPODGXS5
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

安定感の高い自立一脚で、ビデオカメラやカメラに加え、スマートフォンにも対応します。
雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。
分離してミニ三脚、一脚としても使える多機能タイプ(雲台部分は共用)です。
脚パイプにウレタングリップ装備。ケース付き。

質量(g)960段数5段全高(mm)1725最大積載荷重(kg)1最低高さ(mm)595パイプ寸法(mm)24縮長(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12767504
2023-10-06
用途: 360°のカメラ撮影時
建設業・工事業

三脚、支柱部、雲台に分解するとコンパクトになるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする