大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ステンWAソケットSタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12828439
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
5
範囲(mm)
全ねじ:45
寸法e(mm)
9.15
寸法D1(mm)
17.5
寸法b(mm)
32
寸法s(mm)
8.175
寸法k(mm)
10
自由高(mm)
圧縮試験後:4.2
寸法(幅b×厚さt)(mm)
3.7×2.5
寸法dk(mm)
16±0.27
ねじの呼びd
M10