曜日別特売
#10-32X2" HS(UNF(クボミサキ 大阪魂 12842536

 

#10-32X2" HS(UNF(クボミサキ 大阪魂 12842536
#10-32X2" HS(UNF(クボミサキ 大阪魂 12842536

HS(UNF(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #10-32注文コード12842536品番#10-32X2"
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,120
販売価格(税別)
1,018
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #10-32寸法d(mm)4.8寸法t(mm)2.54寸法S(inch)3/32長さ(inch)2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする