大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
BCゴクウス・NSローヘッドゴクウス・NSローヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
12904635
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
1.7
寸法S(mm)
2
寸法K(mm)
1.5
呼び径d
M4
寸法dk(Φmm)
8