5X8 1.5パイSUSエアーヌキNSローヘッド 大阪魂 12906480 5X8 1.5パイSUSエアーヌキNSローヘッド 大阪魂 12906480

1.5パイSUSエアーヌキNSローヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12906480 品番 5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 寸法t(mm)1.8 寸法S(mm)3 寸法D(Φmm)1.5 寸法K(mm)1.5 呼び径dM5 寸法dk(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする