8X16 2パイSUSエアーヌキNSローヘッド 大阪魂 12906900 8X16 2パイSUSエアーヌキNSローヘッド 大阪魂 12906900

2パイSUSエアーヌキNSローヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12906900 品番 8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥773
販売価格(税別)
703
長さ(mm)16 寸法t(mm)4.2 寸法S(mm)4 寸法D(Φmm)2 寸法K(mm)1.5 呼び径dM8 寸法dk(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする