本体内部
平野鞄
J.C.HAMILTON 国産パイロットケース(47cm/マチ広)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
12936397
品番
20038-01
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
【本体内部】オープンポケット、ペン差し、カード入れ、底鋲
色
クロ
質量(g)
2600
収納サイズ
A3ファイル
内装
レーヨン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
34×47×20【内寸】33×45.5×19
生地
PVC(塩ビ)