monowa005 4台同時充電可能 10000mAh モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13008180 品番monowa005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

10,000mAh大容量で軽量・コンパクトなモバイルバッテリー。
3種類の内蔵出力ケーブル(micro-USB/8pin for Apple/Type-C)+出力用USB端子(Type-A)で最大4台同時充電が可能。
全て急速充電2.1Aの出力!
さらに、入力用(バッテリー本体充電用)の内蔵USBケーブル+従来のmicroUSB端子も付いているので、複数の充電コードを持ち歩かなくても、これ一台でスマート充電の時代に。
軽量・コンパクトで持ち運びやすい!
iPhone 12Pro(約2,815mAh)なら、約2.5〜3回の充電ができます。
見やすい4つのLEDインジケーターで、充電残量を視覚で確認。
あると便利、シンプルな収納スタンド搭載(厚さ10mmまで対応)
スマホの電池残量を気にせず、スタンドに立てながら使用できます。
繰り返し約500回(※1)も使えてエコ。
内蔵充電ケーブル(2.1A)4種類
出力=8pin for Apple/Type-C/microUSB
入力=USB(Type-A)※バッテリー充電用
端子(2.1A)2種類
出力=USB(Type-A)
入力=microUSB※バッテリー充電用
ポケットに入るコンパクトサイズ。(大きさ:約H142×W69mm 薄さ:約21mm)
最大4台の機器に同時充電可能。
残量目安がすぐにわかる、LEDパワーインジケーター。
スマホなどを立て掛けられる、収納スタンド付き。
大容量10,000mAh

セット内容本体×1、取扱説明書・保証書×1、※本体充電用マイクロUSBケーブルは付属しておりません。本体充電には、入力用内蔵ケーブル(Type-A)を使用するか、microUSBケーブル(別売)をご用意ください。 材質ABS ホワイト 質量(g)約230 出力5V/2.1A(8pin for Apple/Type-C/microUSB/Type-A) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約142×69×21 入力5V/2.1A(micro-USB/Type-A) 電池リチウムポリマー電池 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数4 繰り返し使用約500回(※ご使用の条件により異なります。)
注意
※温度などの状況やご使用の環境によりスペックが前後する場合がございます。
※バッテリーの規格は工場出荷時のものです。温度や保存状態など、使用状況により前後する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする