※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ユニット数10 注文コード13047557 品番PTWL-SS10A-10U
参考基準価格(税別)¥24,007 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はユニット数136種類から選べます 他の種類を見る

条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。
Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。
全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1〜10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。
メンテナンス作業もスピーディーに行えます。
1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。

形状2段 定格絶縁電圧(V)AC DC380 端子間ピッチ(mm)7 端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー 締付トルク(N・m)0.5〜1.2 取付け方法DIN35mm 定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15 結線方式セルフアップ ねじサイズM3 ユニット数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする