※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)15 注文コード13052746 品番PTXL-225-15P
参考基準価格(税別)¥30,532 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は極数など43種類から選べます 他の種類を見る

PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。

定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格通電電流(接続可能電線及び最大電流)【入力側】M10×30L:60mm2 175A/100mm2 240A【出力側(合計:240A MAX)】M8×16L:22mm2 94A/38mm2 132A、M5×10L:3.5mm2 30A/5.5mm2 40A/8.0mm2 50A 標準締付トルク(N・m)【入力側】M10×30L:10.0〜14.7(JIS C 8201-7-1) 、18.0〜23.0(JIS C 2805)【出力側(合計:240A MAX)】M8×16L:6.0〜9.0 、M5×10L:2.0〜3.0 極数(P)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする