※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)2 端子間ピッチ(mm)35 注文コード13053008 品番PTXL-225S-2P
参考基準価格(税別)¥15,221 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は極数・端子間ピッチなど67種類から選べます 他の種類を見る

・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用
・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化
・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能

形状1段 構造スタッド 定格絶縁電圧(V)AC/DC1000 端子間ピッチ(mm)35 締付トルク(N・m)10.0〜14.7(JIS C8201-7-1)、18.0〜23.0(JIS C2805) 取付け方法DIN35mm 定格通電電流(A)60mm2:175 / 100mm2:240 結線方式セルフアップ ねじサイズM10 極数(P)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする