曜日別特売
PTXL-225S-11P 組端子台 東洋技研 13053096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード13053096品番PTXL-225S-11P
参考基準価格(税別)¥17,218販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用
・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化
・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能

形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000端子間ピッチ(mm)35締付トルク(N・m)10.0~14.7(JIS C8201-7-1)、18.0~23.0(JIS C2805)取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)60mm2:175 / 100mm2:240結線方式セルフアップねじサイズM10極数(P)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする