曜日別特売
SEKN1203AGTN NS740 転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ 13071950

 

SEKN1203AGTN NS740 転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ 13071950
SEKN1203AGTN NS740 転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ 13071950

転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質NS740注文コード13071950品番SEKN1203AGTN NS740
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質NS740寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)20寸法BS(mm)1.6寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする