タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ LQMU11/18-MJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
13072029
品番
LQMU180804PNER-MJ AH725
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・寸法RE
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
寸法S(mm)
10.9
寸法LE(mm)
17.5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2
寸法IC(mm)
11.5
寸法APMX(mm)
16
刃当り送りfz(mm/t)
0.1〜0.2