タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
TACドリル用チップ XPMT-DW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13072178
品番
XPMT150512R-DW AH740
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
AH740
寸法S(mm)
5.56
寸法D1(mm)
5.5
寸法LE(mm)
16.1
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AN(mm)
11
寸法IC(mm)
15