寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ LNMX-MJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13089109
品番
LNMX0607R6-MJ AH8015
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
AH8015
寸法S(mm)
7.4
寸法RE(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.6
寸法APMX(mm)
6