寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ LNMX-HJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13089118
品番
LNMX0405ZER-HJ AH3225
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
AH3225
寸法S(mm)
5
寸法LE(mm)
4.3
寸法RE(mm)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
8.2
寸法APMX(mm)
1.3