寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ LNMX-HJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13089145
品番
LNMX0607ZER-HJ AH8015
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
AH8015
寸法S(mm)
7.2
寸法LE(mm)
6.7
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法APMX(mm)
2