ホイールナット用マーキングスプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 13091061 品番 EA942EH-131A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,016
販売価格(税別)
4,560
質量(g)315 内容量(mL)200 対応塗り面積(分):3×40 約1000回 危険等級V サイズ(mm)72×280(H) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 乾燥時間20:15〜20分 冬期:30〜40分(指触)(℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※ISO仕様のホイール用です。JIS仕様のホイールナットには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする