エスコ
エスコの ラッカースプレー
ホイールナット用マーキングスプレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1本)
注文コード
13091070
品番
EA942EH-132A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,016
販売価格(税別)
¥
4,560
バスケットに入れる
色
黄
質量(g)
315
内容量(mL)
200
対応
塗り面積(分):3×40 約1000回
危険等級
V
サイズ(mm)
72×280(H)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
乾燥時間
20:15〜20分 冬期:30〜40分(指触)(℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※ISO仕様のホイール用です。JIS仕様のホイールナットには使用できません。