サーマルカメラ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
内容量1台注文コード13092120品番HM-AP21-AD21
参考基準価格(税別)¥101,819販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

音響検知カメラ
2つの交換可能なリチウムイオン電池
テキストまたは音声注釈
放射ビデオ分析
カラーアラーム
ワンタップレベル&スパン
用途に合った製品オプション
3.5インチLCDタッチスクリーン

仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<40 mK温度測定範囲(℃)-20~550温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーン解像度【SuperIR】384×288【赤外線】192×144視野角【瞬時(IFOV)】1.74 mrad【FOV】18.8° x 14.1°フォーカス【モード】マニュアルフォーカス【最短撮影距離】0.1mフレームレート25Hz駆動時間(時間)6(×2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする