タンガロイ
転削用チップ OWHT05T3-MM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
AH120
注文コード
13097229
品番
OWHT05T3C07AFER-MM AH120
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH120
寸法S(mm)
4.50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.15
寸法IC(mm)
12.400
寸法APMX(mm)
3.00
刃当り送りfz(mm/t)
0.05~0.35