OWHT05T3C07AFER-MM AH3135 転削用チップ OWHT05T3-MM タンガロイ 13097238

 

OWHT05T3C07AFER-MM AH3135 転削用チップ OWHT05T3-MM タンガロイ 13097238
OWHT05T3C07AFER-MM AH3135 転削用チップ OWHT05T3-MM タンガロイ 13097238

転削用チップ OWHT05T3-MM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質AH3135注文コード13097238品番OWHT05T3C07AFER-MM AH3135
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質AH3135寸法S(mm)4.50RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.15寸法IC(mm)12.400寸法APMX(mm)3.00刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする