曜日別特売
VTB250W8.00R04-06S10 GH730 ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-06 タンガロイ 13101508

 

VTB250W8.00R04-06S10 GH730 ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-06 タンガロイ 13101508
VTB250W8.00R04-06S10 GH730 ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-06 タンガロイ 13101508

ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-06

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)寸法CRKSS10寸法CW(mm)8.00適合スパナKEYV-T50L注文コード13101508品番VTB250W8.00R04-06S10 GH730
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,156
販売価格(税別)
21,960
材質GH730刃数6適合スパナKEYV-T50L寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)8.00推奨締付トルク(N・m)28.0寸法DC(mm)25.00寸法CDX(mm)4.30寸法FHA(°)0寸法CRKSS10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする