SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-E
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-ES
デュアルコントロールレバー 左右セット 3×8
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
13110494
品番
ESTR2000TPA
参考基準価格(税別)
¥21,980
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
(対応スピード)フロント:トリプル、リア:8スピード
セット内容
左右セット、シフト・ブレーキケーブル付き
タイプ
デュアルコントロールレバー
機能
NewスーパーSLR対応、オプティスリックシフトケーブル