SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-E
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-ES
シフトレバー 左右セット 2×8
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
13110503
品番
ESLR2000DPA
参考基準価格(税別)
¥10,388
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
(対応スピード)フロント:2スピード、リア:ロード8スピード
セット内容
左右レバーセット
タイプ
フラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス
機能
ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ