※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子間ピッチ(mm)7 ユニット数【U】1 注文コード13124189 品番PUWL-10A-1U
参考基準価格(税別)¥6,476 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は端子間ピッチ・ユニット数など255種類から選べます 他の種類を見る

2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。
盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。
上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。
緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。
レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。

材質中間板:PUW-20、側板:PUW-20L(ABセット)、カバー:CA-30、記名板:M-1LE、レール:DAV4、止め金具:HDV-2 形状2段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V 端子間ピッチ(mm)7 定格通電電流11A、16A 電線太さ(mm2)(JIS)0.75、1.25 締付トルク(N・m)0.5〜1.2 定格通電電流(A)【UL認定仕様】16【TUV認定仕様】16 結線方式ネジアップ ねじサイズM3 適合電線サイズ【UL認定仕様】AWG20-16【TUV認定仕様】AWG20-16 ユニット数【U】1 絶縁電圧(V)【定格】AC・DC 600V、AC・DC 600V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする