素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 13265150 品番 HYL002
参考基準価格(税別)¥14,974 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。
上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。
プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。
トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。

用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。 透明 主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面 危険等級V 乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。 塗り面積(1回塗り)(m2)約60(タタミ約37枚分) 危険物の性状水溶性
注意
※素材の状況などによっては密着しない場合がありますので、必ず見えにくいところなどで試し塗りをしてください。
※本品はうすめずに使用してください。
※誤飲・誤食防止の為、ペットボトル等の容器に詰め替えての保管は絶対にしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13265134
2025-03-23
用途:
塗装のプライマー処理
コウシ塗装 様 (建設業・工事業)

馴染みがいいのと、乾きも早く使いやすかったです。
下地と塗料との密着も抜群です。

対象商品:
13265125
2024-03-18
用途:
塗装作業
サービス業

使用の有無で比較したわけではないので何とも言えませんが、少しでも剥がれにくくなるように使用しました。

2023-04-23
用途:
宅配BOXの、塗装作業時
職人館MOMO 様 (建設業・工事業)

使用感はとても塗りやすく良かったです
とても強いので鉄部に塗る際は研磨を入念にし本品を入れた方がいいとおもいます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする